Motion
CFCG7050A

FALK
CFCG7050A

Base de socle de protection de réducteur de vitesse 2923622 - Pour raccord produit, taille de protection : 70, acier
N° D’ARTICLE MI02570439
N° MFRCFCG7050A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
CFCG7050A

Base de socle de protection de réducteur de vitesse 2923622 - Pour raccord produit, taille de protection : 70, acier
N° D’ARTICLE MI02570439
N° MFRCFCG7050A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    1435 x 915 x 1079 mm
  • Code de taille de protection
    70
  • Arbre maximal Taille  
    305 (avec clé) mm, 381 (sans clé) mm
  • Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante
    343 à 622 mm
  • Poids
    109.00 lb

Détails

  • Type de couplage
    Liquide
  • Comprend
    Quincaillerie en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Base du piédestal
  • Normes respectées
    ANSI Z535.4, ISO 3864

Aperçu

Description du fabricant
BASE CFCG7050A , PIÉDESTAL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté