Spécifications
Dimensions
- Longueur totale18.0000 po
- Poids8.1 lb
Détails
- ComprendQuincaillerie en acier inoxydable
- Page de produit du fabricant
- MatérielPolyéthylène
- Type de pièceProtecteur d’accouplement de moteur
- Types de produitsProtecteur d’accouplement de moteur
- CUP_NON782934235559
Aperçu
- La conception de garniture et d’ajustement du pare-main rotatif Falk Orange Peel révolutionne la commodité et la valeur du pare-main de l’équipement, fournir la sécurité sur le chantier que vous voulez sans les dépenses et les longs délais d’exécution des gardes sur mesure; Les protecteurs Orange Peel sont dimensionnés en fonction de votre application globale, ils peuvent être installés en trois étapes faciles : effectuer trois mesures simples à l’aide de lignes de garniture dimensionnées, coupez rapidement, puis il suffit d’ajuster la quincaillerie; Les protecteurs d’accouplement MCG Orange Peel peuvent être utilisés avec toutes les marques et tous les types d’accouplements, à condition qu’ils répondent aux critères de sélection du produit; La conception à charnière permet une ouverture rapide pour la lubrification des raccords, inspection et entretien; La conception Trim-and-fit offre la flexibilité d’utiliser un seul protecteur pour une gamme d’applications dimensionnelles variées
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.