Motion
SCG5025B

FALK
SCG5025B

Base de protection de réducteur de vitesse 2924247 - Pour couplage d’entretoise, taille de protection : 50, aluminium
N° D’ARTICLE MI02570550
N° MFRSCG5025B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
SCG5025B

Base de protection de réducteur de vitesse 2924247 - Pour couplage d’entretoise, taille de protection : 50, aluminium
N° D’ARTICLE MI02570550
N° MFRSCG5025B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    1187 x 628 x 808 mm
  • Code de taille de protection
    50
  • Arbre maximal Taille  
    330 (avec clé) mm, 381 (sans clé) mm
  • Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante
    267 à 495 mm
  • Poids
    18.00 lb

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Type de couplage
    Entretoise
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Base de protection
  • Normes respectées
    ANSI Z535.4, ISO 3864

Aperçu

Description du fabricant
BASE SCG5025B , STANDARD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté