Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1-1/4 po
- Largeur intérieure1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison1/2 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1.9 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.234 po
- Diamètre du rouleau7/8 po
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne2062
- Numéro de chaîne et pas2062 / 1-1/2 po
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Numéro de catalogue du fabricantXSC2062H-0070-040
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieDouble pas lourd
- Normes respectéesANSI B29.4, ASME
- CUP_NON716647516902