Motion
39LF882K1000 Brun

UNI-CHAINS
39LF882K1000 Brown

Chaîne de convoyeur à lattes supérieure Uni-Chain - Flexion latérale, 10.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, matériau de vol POM LF, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02571152
N° MFR39LF882K1000 Brown
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

UNI-CHAINS
39LF882K1000 Brown

Chaîne de convoyeur à lattes supérieure Uni-Chain - Flexion latérale, 10.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, matériau de vol POM LF, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02571152
N° MFR39LF882K1000 Brown
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    10.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.2000 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.2800 po
  • Guide de dégagement droit
    2.5000 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    3.0000 po
  • Diamètre de la broche
    0.3400 po
  • Poids
    16.8 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Plastique
  • Matériau de la chaîne
    POM LF
  • Type de chaîne
    Chaîne de convoyeur supérieure à lattes
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun
  • Matériel de vol
    POM LF
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -140 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -140°F à 194 °F
  • Matériau de la broche
    AISI 304 SS

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE LF 882-K1000
  • Les chaînes en plastique SLAT TOP avec plaques reliées par des goupilles sont une alternative légère, solide et silencieuse aux chaînes en acier
  • Le système de guide SUPER FLEX est disponible pour les chaînes à biseau et à languette
  • Ils sont également disponibles avec une surface SUPÉRIEURE EN CAOUTCHOUC
  • Les chaînes SLAT TOP permettent une flexion droite et latérale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer