Motion
26040
Tournevis - pointe fendue, taille de pointe de 4 mm, longueur de lame de 60 mm, longueur totale de 170 mm
N° D’ARTICLE MI02571449
N° MFR26040
Prix7.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - pointe fendue, taille de pointe de 4 mm, longueur de lame de 60 mm, longueur totale de 170 mm
N° D’ARTICLE MI02571449
N° MFR26040
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
Prix7.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    4 mm
  • Longueur de lame
    60 mm
  • Hauteur
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Longueur totale
    170 mm
  • Taille de la buse
    4 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Plastique, précision
  • Style de buse
    À fentes
  • Type
    Tournevis
  • CUP_NON
    084705260402

Aperçu

Description du fabricant
26040 PRÉCISN SLT 4.0(5/32) X 60MM