Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.5 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Taille hexagonale maximale8 mm
- Taille hexagonale minimale1.5 mm
Détails
- Extrémité sphériqueExtrémité droite
- Style de conduiteHexagonales
- Style de poignéeErgonomique, poignée pistolet
- ComprendPoignée Topra
- Non magnétiqueMagnétique
- Non étincelantPas d’étincelles
- Type d’ensembleJeu de pilotes