Motion
31117
Tournevis – pointe Phillips, taille de pointe nº 2 , longueur de lame de 100 mm, longueur totale de 318 mm
N° D’ARTICLE MI02571788
N° MFR31117
Prix15.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis – pointe Phillips, taille de pointe nº 2 , longueur de lame de 100 mm, longueur totale de 318 mm
N° D’ARTICLE MI02571788
N° MFR31117
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
Prix15.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    6 mm
  • Longueur de lame
    100 mm
  • Hauteur
    2.7500 po, 69.85 mm
  • Longueur totale
    318 mm
  • Taille de la buse
    #2
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Poignée coussinée, ergonomique, multicomposants
  • Style de buse
    Phillips
  • Type
    Tournevis
  • CUP_NON
    084705311173

Aperçu

Description du fabricant
31117 SFTFNSH PHL 2 X 200MM