Motion
31118
Tournevis – pointe Phillips, taille de pointe nº 2 , longueur de lame de 300 mm, longueur totale de 418 mm
N° D’ARTICLE MI02571789
N° MFR31118
Prix21.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis – pointe Phillips, taille de pointe nº 2 , longueur de lame de 300 mm, longueur totale de 418 mm
N° D’ARTICLE MI02571789
N° MFR31118
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
Prix21.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    6 mm
  • Longueur de lame
    300 mm
  • Hauteur
    69.85 mm, 2.7500 po
  • Longueur totale
    418 mm
  • Taille de la buse
    #2
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome dur
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Magnétique
    Non
  • Embout aimanté
    Non
  • Style de buse
    Phillips
  • Type
    Tournevis
  • CUP_NON
    084705311180

Aperçu

Description du fabricant
31118 SFTFNSH PHL 2 X 300MM