Motion
32270
Tournevis à écrou - style tige solide, taille hexagonale de 3/8 po, longueur de tige de 125 mm, longueur totale de 243 mm
N° D’ARTICLE MI02571839
N° MFR32270
Prix24.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis à écrou - style tige solide, taille hexagonale de 3/8 po, longueur de tige de 125 mm, longueur totale de 243 mm
N° D’ARTICLE MI02571839
N° MFR32270
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
Prix24.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur hexagonale
    1 po
  • Taille hexagonale
    3/8 po
  • Longueur totale
    243 mm
  • Longueur de la tige
    125 mm

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Cote d’isolation
    1000 V
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Arbre remplaçable
    Arbre fixe
  • Matériau de la tige
    Acier à outils
  • Style de tige
    Solide
  • CUP_NON
    084705322704

Aperçu

Description du fabricant
32270 ÉCROU ENCASTRÉ-DRV 3/8 X 125MM