Motion
75105-GYM-060

ROCKY BRANDS
75105-GYM-060

Bottes de genou TDT – Matériau de la tige en PVC, couleur beige/gris/jaune, taille 6
N° D’ARTICLE MI02580849
N° MFR75105-GYM-060
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROCKY BRANDS
75105-GYM-060

Bottes de genou TDT – Matériau de la tige en PVC, couleur beige/gris/jaune, taille 6
N° D’ARTICLE MI02580849
N° MFR75105-GYM-060
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15 po
  • Taille pour homme
    6

Détails

  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Beige/Gris/Jaune
  • Gamme de produits
    Sécurité
  • Caractéristiques de protection
    Étanche
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Bande de roulement antidérapante
  • Normes respectées
    ASTM F-489, ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75, CAN/CSA Z195-02
  • Protection des orteils
    Embout d’acier
  • Matériau supérieur
    PVC

Aperçu

Description du fabricant
75105 M 060 PR+ 15 ST DT DANS G 6