Motion
CL41326-10LH

FORMSPRAG CLUTCH
CL41326-10LH

Embrayage à griffes - 1/2 po de diamètre, diamètre extérieur de 50.8 mm, longueur de 69.85 mm, couple de 110 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02582215
N° MFRCL41326-10LH
Prix2,186.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FORMSPRAG CLUTCH
CL41326-10LH

Embrayage à griffes - 1/2 po de diamètre, diamètre extérieur de 50.8 mm, longueur de 69.85 mm, couple de 110 pi-lb
N° D’ARTICLE MI02582215
N° MFRCL41326-10LH
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
Prix2,186.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    50.8 mm
  • Longueur totale
    69.85 mm
  • Poids
    2.30 lb

Détails

  • Support de roulement
    Manchon
  • Application d’embrayage
    Indexation, dépassement, arrêt arrière
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Capacité de couple
    110 pi-lb
  • CUP_NON
    786582300744

Aperçu

Description du fabricant
FSR 5 X 0,500 POCHETTE SURFACE GAUCHE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer