Motion
CL42154-2GR

FORMSPRAG CLUTCH
CL42154-2GR

Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 1,175 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582354
N° MFRCL42154-2GR
Prix3,910.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FORMSPRAG CLUTCH
CL42154-2GR

Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 1,175 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582354
N° MFRCL42154-2GR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,910.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    107.95 mm
  • Longueur totale
    88.9 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Capacité de couple
    1175 pi-lb
  • CUP_NON
    786582308931

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE FSO SURCOURSE 500 X 1.250 G

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer