Motion
PB-16A POCHETTE 2.00B RH

MORSE
PB-16A CLUTCH 2.00B RH

Embrayage à came 171439 - série PB, diamètre de l’alésage 2.0000 po, diamètre total 5.5000 po, capacité de couple 1800 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI02582595
N° MFRPB-16A CLUTCH 2.00B RH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
PB-16A CLUTCH 2.00B RH

Embrayage à came 171439 - série PB, diamètre de l’alésage 2.0000 po, diamètre total 5.5000 po, capacité de couple 1800 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI02582595
N° MFRPB-16A CLUTCH 2.00B RH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 po x 1/4 po
  • Diamètre total
    5.5 po
  • Largeur totale
    4.375 po
  • Diamètre de la rainure de l’anneau élastique
    0.8800 po
  • Largeur de rainure de l’anneau élastique
    0,068/0,088 po
  • Poids
    15.00 lb

Détails

  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PB-16A POCHETTE 2.00B RH
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288404828
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    950 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    300
  • Rotation
    DROITE
  • Série
    Série PB
  • Anneau à bouton-pression
    RS325
  • Capacité de couple
    1800

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM PB-16A X 2.000 RH
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série PB avec cames formées avec précision offrant des capacités de couple élevées avec une excellente durée de vie. Ces modèles conviennent aux applications générales. Un joint étanche maintient la concentricité de la course. Ils sont asymétriques par conception, ils doivent donc être commandés selon les exigences de rotation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer