Motion
IR17X20X20.5IS1

INA (SCHAEFFLER)
IR17X20X20.5IS1

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 20.5 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI02583022
N° MFRIR17X20X20.5IS1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
IR17X20X20.5IS1

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 20.5 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI02583022
N° MFRIR17X20X20.5IS1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Largeur totale
    20.5 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le IR17X20X20.5IS1 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 20 mm et une largeur totale de 20.5 mm, un type de fermeture ouverte, pesant 0.05 lb.
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur séparable seulement

Aperçu

Description du fabricant
IR17X20X20.5IS1 AIGUILLES BRG