Motion
AD05  SPS B8S
Sous-plaque de soupape D05 - Aluminium, ports SAE 8 , emplacement latéral et arrière
N° D’ARTICLE MI02584603
N° MFRAD05 SPS B8S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sous-plaque de soupape D05 - Aluminium, ports SAE 8 , emplacement latéral et arrière
N° D’ARTICLE MI02584603
N° MFRAD05 SPS B8S
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Pression maximale
    3000 psi
  • Emplacement du port
    Côté et arrière
  • Ports
    SAE 8

Aperçu

Description du fabricant
AD05-SP-SB-8S SOUS-PLAQUE
  • Construction en aluminium
  • Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Orifice de joint torique SAE recommandé sur l’orifice NPT pour favoriser une connexion sans fuite