Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée21-1/4 po
- Dégagement à la tête14-1/4 po
- Tirer pour soulever la pleine charge89 lb
- Élévateur standard5 pi
Détails
- Revêtement de finition de carrosserieRevêtement en poudre
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau de la chaîneAcier
- Type de palan à levierChaîne
- Numéro CUP du fabricant043927640454
- Reeving1
- SérieExtracteur
- CUP_NON043927640454
- Capacité de poids1-1/2 tonnes
Aperçu
- Construction robuste en alliage d’aluminium et finition en poudre
- À l’épreuve des intempéries pour un service extérieur
- Construction simple avec moins de pièces pour faciliter l’entretien et réduire les stocks
- Chaîne de levage à maillons en acier trempé Hoistaloy pour plus de résistance, une longue durée de vie et de flexibilité
- Système de freinage automatique de type Weston vieilli pour un contrôle positif de la charge
- Fonctionnement et contrôle faciles à une main – seulement 58 livres de traction requise pour une capacité de modèle de 3/4 tonnes
- Crochets supérieurs et inférieurs forgés avec verrous standard
- Roue libre pour une fixation rapide et facile à la charge
- Crochets Latchlok supérieurs et inférieurs disponibles pour toutes les capacités
- Dispositif de protection de limiteur de charge en option qui arrête la transmission des forces du levier pour protéger contre les surcharges dangereuses
- Soulèvement illimité
- Garantie à vie
- Valeur métrique
- Fabriqué aux États-Unis