Motion
48-01-6188

MILWAUKEE TOOL
48-01-6188

Lame de scie alternative dentée - Série 48-01 , bimétallique, TPI : 18, 1/2 po taille de tige, 9 po long
N° D’ARTICLE MI02585049
N° MFR48-01-6188
Prix231.43 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-01-6188

Lame de scie alternative dentée - Série 48-01 , bimétallique, TPI : 18, 1/2 po taille de tige, 9 po long
N° D’ARTICLE MI02585049
N° MFR48-01-6188

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix231.43 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.035 po
  • Poids
    3.02 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames Ax savamment conçues ont été conçues pour offrir les coupes les plus rapides, la plus longue durée de vie, la plus grande durabilité des dents et les coupes en plongée les plus rapides de toutes les lames de démolition du bois sur le marché.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    50 par colis
  • Numéro CUP du fabricant
    045242084876
  • Nombre de dents
    162
  • Série
    48-01
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Tpi
    18
  • CUP_NON
    045242084876

Aperçu

Description du fabricant
48-01-6188 SUPER SAWZALL, 9 PO L, 18TEETH/I
  • Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame.
  • Conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que nos lames SAWZALL® de la génération précédente
  • Les nervures de Tough Neck s’unissent pour renforcer l’enchevêtrement de la lame et minimiser les cassures
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une meilleure durabilité