Motion
48-42-2160

MILWAUKEE TOOL
48-42-2160

Lame de scie sauteuse à dents - tige en U, matériau de coupe bimétallique, 24 TPI, longueur de lame la plus grande : 2.7500 po
N° D’ARTICLE MI02585073
N° MFR48-42-2160
Prix12.05 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-42-2160

Lame de scie sauteuse à dents - tige en U, matériau de coupe bimétallique, 24 TPI, longueur de lame la plus grande : 2.7500 po
N° D’ARTICLE MI02585073
N° MFR48-42-2160

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.05 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2.75 po
  • Plus grande longueur de lame
    2.7500 po
  • Longueur
    2.7500 po
  • Dents par pouce
    24
  • Épaisseur
    0.1000 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    9/32 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Type de lame
    Scie sauteuse U-Shank
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    5 lames
  • Numéro CUP du fabricant
    045242138258
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Nombre de dents
    66
  • Motif de pas
    Constante
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Type de tige
    U-Shank
  • Tpi
    24
  • CUP_NON
    045242138258

Aperçu

Description du fabricant
48-42-2160 SCIE SAUTEUSE BIMÉTALLIQUE, 2-3/4 PO L, 24T
  • Durée de vie plus longue : la construction bimétallique dure plus longtemps que les lames en acier et en carbone à haute vitesse
  • Coupes rapides : la forme et la netteté des dents permettent un cisaillement rapide à travers le bois cloué
  • Polyvalent : présente un tenon universel
  • Composition bimétallique ultra robuste
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon