Motion
30-074
Connecteur de fil à visser à écrou de fil, calibre de fil minimum : 18AWG, calibre de fil maximum : 12AWG, tension nominale : 1000V
N° D’ARTICLE MI02585202
N° MFR30-074
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Connecteur de fil à visser à écrou de fil, calibre de fil minimum : 18AWG, calibre de fil maximum : 12AWG, tension nominale : 1000V
N° D’ARTICLE MI02585202
N° MFR30-074
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Couleur de l’isolant
    Jaune
  • Matériau d’isolation
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement maximale
    +105 °C
  • Jauge de fil maximale
    12 AWG
  • Jauge de fil minimale
    18 AWG
  • Tension nominale
    1000 V
  • Gamme de calibres de fil
    18 à 12

Aperçu

Description du fabricant
30-074 NUT,NO.18 À 12AWG,