Motion
RCG ANSI 60 mm W/HDWR

LOVEJOY INC
RCG ANSI 60 MM W/HDWR

Pièces et quincaillerie de tendeur - série RCG, chaîne autoportée, 148 mm OAL, matériau polymère haute résistance
N° D’ARTICLE MI02586897
N° MFRRCG ANSI 60 MM W/HDWR
Prix127.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
RCG ANSI 60 MM W/HDWR

Pièces et quincaillerie de tendeur - série RCG, chaîne autoportée, 148 mm OAL, matériau polymère haute résistance
N° D’ARTICLE MI02586897
N° MFRRCG ANSI 60 MM W/HDWR
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
Prix127.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Longueur totale
    148 mm
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Application
    Chaîne autoportée
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144433879
  • Matériel
    Polymère haute résistance
  • Types de produits
    Chaîne autoportée
  • Série
    RCG
  • Numéro de pièce du tendeur
    RT27
  • Type
    Ensemble de chaînes autoportées
  • CUP_NON
    685144433879

Aperçu

Description du fabricant
RCG-ANSI 60-GUIDE MM W/HDWR
  • Construit en polymère haute résistance
  • Comprend les boulons et écrous de la poulie tendeur