Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base3.7400 po
- Diamètre du trou de montageM12 (1/2 po)
- Largeur totale5.5100 po
- Poids8.71 lb
Détails
- Type d’ajustementBras de réglage unique
- ApplicationApplications de montage frontal requises
- Revêtement de finitionPeint en bleu
- ComprendVis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage
- Insérer le matérielCaoutchouc naturel 10 de Tensys.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144532794
- MatérielFonte
- Type de montageBoulon de montage
- Types de produitsMontage avant
- CUP_NON685144532794