Motion
RT SS15
Tendeur manuel RunRight de type , boulon de montage, bras de réglage unique, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02586921
N° MFRRT SS15
Prix458.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tendeur manuel RunRight de type , boulon de montage, bras de réglage unique, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02586921
N° MFRRT SS15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix458.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    45 mm
  • Diamètre du trou de montage
    M8 (5/16 po)
  • Largeur totale
    64 mm
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Bras de réglage unique
  • Application
    Industries alimentaires et pharmaceutiques
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    Vis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage
  • Insérer le matériel
    Caoutchouc naturel 10 de Tensys.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144630148
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Boulon de montage
  • Types de produits
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    685144630148

Aperçu

Description du fabricant
RT-SS-15-TENSNR mm