Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base58 mm
- Diamètre du trou de montageM10 (7/16 po)
- Largeur totale79 mm
- Poids1.80 lb
Détails
- Type d’ajustementBras de réglage unique
- ApplicationIndustries alimentaires et pharmaceutiques
- Revêtement de finitionSans revêtement
- ComprendVis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage
- Insérer le matérielCaoutchouc naturel 10 de Tensys.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144630155
- MatérielAcier inoxydable
- Type de montageBoulon de montage
- Types de produitsAcier inoxydable
- CUP_NON685144630155