Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base78 mm
- Diamètre du trou de montageM12 (1/2 po)
- Largeur totale108 mm
- Poids4.23 lb
Détails
- Type d’ajustementBras de réglage unique
- ApplicationIndustries alimentaires et pharmaceutiques
- Revêtement de finitionSans revêtement
- ComprendVis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage
- Insérer le matérielCaoutchouc naturel 10 de Tensys.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144630162
- MatérielAcier inoxydable
- Type de montageBoulon de montage
- Types de produitsAcier inoxydable
- CUP_NON685144630162