Motion
HA316E

SKF
HA316E

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.6875 po, longueur totale 2.3228 po, taille de filetage M 80x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02586969
N° MFRHA316E
Prix382.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA316E

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 2.6875 po, longueur totale 2.3228 po, taille de filetage M 80x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02586969
N° MFRHA316E
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
Prix382.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    4.1339 po
  • Largeur totale
    59 mm
  • Filetage Taille  
    M 80x2
  • Poids
    2.43 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 16E
  • Numéro d'écrou de blocage
    KMFE16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571441771
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316571441771

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HA316E X 2-11/16