Spécifications
Dimensions
- Largeur de la base1-1/2 po
- Longueur de lame24 po
- Largeur de lame2 po
- Diplôme1/10 po, 1/12 po, 1/16 po, 1/8 po
Détails
- Angle de 45 degrésNon
- Bords biseautés ou droitsBords droits
- Style d’obtention du diplômeAnglais
- MatérielAcier
- Ensemble carréEnsemble non carré
- Style carréCarré de chevrons
- CUP_NON076174459104
Aperçu
- L’acier durci de haute qualité offre durabilité et longue durée de vie
- Les marquages comprennent la mesure de la carte Essex, l’échelle octogonale, l’échelle de renforcement et la table de chevrons
- Graduations et chiffres en relief durables pour une lecture facile
- La finition polie avec laque transparente résiste à la rouille
- Finition/couleur : acier poli
- Gradation : 10ths, 12ths et 16ths arrière; faces 8ths et 16ths