Motion
677015
TIGE G80 1/2 X 300 PI
N° D’ARTICLE MI02588812
N° MFR677015
Prix4,380.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TIGE G80 1/2 X 300 PI
N° D’ARTICLE MI02588812
N° MFR677015
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
Prix4,380.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    300 pi
  • Taille commerciale
    1/2 po

Détails

  • Type de chaîne
    Alliage
  • Numéro CUP du fabricant
    043927210459
  • CUP_NON
    043927210459
  • Capacité de charge utile
    12000 lb

Aperçu

Description du fabricant
677015 CHAIN GR-80 1/2" 300' DRUM
  • Chaîne en alliage d’acier traité thermiquement à haute résistance, principalement utilisée comme composant d’élingue pour le levage au-dessus de la tête
  • Peut être utilisé dans les applications de montage et d’arrimage où une chaîne plus légère et plus résistante est souhaitable
  • 4:1 facteur de conception
  • Conforme aux normes NACM, ASME et OSHA pour le levage aérien