Motion
KLRZ12X41X16-2RS

INA (SCHAEFFLER)
KLRZ12X41X16-2RS

Rouleau à fourche plate - 41 mm de diamètre, 12 mm d’alésage, 16 mm de largeur, scellé, matériau en polyamide
N° D’ARTICLE MI02594782
N° MFRKLRZ12X41X16-2RS
Prix150.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KLRZ12X41X16-2RS

Rouleau à fourche plate - 41 mm de diamètre, 12 mm d’alésage, 16 mm de largeur, scellé, matériau en polyamide
N° D’ARTICLE MI02594782
N° MFRKLRZ12X41X16-2RS
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
Prix150.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rouleau Diamètre  
    41 mm
  • Rouleau Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3100 N
  • Matériau du rouleau
    Polyamide
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4012802429985

Aperçu

Description du fabricant
KLRZ12X41X16-2RS-HLB