Motion
1003236
Mélange synthétique ultra haute température
N° D’ARTICLE MI02595070
N° MFR1003236
Prix1,050.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mélange synthétique ultra haute température
N° D’ARTICLE MI02595070
N° MFR1003236
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
Votre prix1,050.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    45 lb
  • Poids net
    51.05 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    15.5 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    10 ans

Détails

  • Teneur en alcool
    Sans alcool
  • Teneur en ammoniac
    Sans ammoniaque
  • Application
    Voir l’étiquette pour l’application
  • Type de base
    Solvant
  • Certification
    H2
  • Type de nettoyant
    Graisse
  • Couleur
    Argent
  • Composition
    Pétrole, huile synthétique
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Fût
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Légèrement inflammable
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Formulaire
    Gel
  • Code d’harmonisation
    2710.19.4000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    723783206109
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Types de produits
    Graisse
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le méthanol, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction.
  • Parfum
    Pétrole
  • Sans solvant
    Non
  • Surfaces nettoyées
    Pièces métalliques mobiles
  • Plage de température
    0°F à 1100 °F
  • Type
    Température élevée
  • CUP_NON
    10723783301583
  • Résistance à l’eau
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
1003236 MST ULT HAUTE TEMPÉRATURE GRS 45LB
  • Base à faible gommage; pas de point de chute; peut lubrifier dans certaines conditions extrêmes; argent