Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordL225
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Poids0.39 lb
Détails
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentCentre ouvert en araignée
- Type de mâchoireDroit
- Numéro de catalogue du fabricant68514412406
- Numéro CUP du fabricant685144124067
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieL
- Capacité de couple2340 po
- CUP_NON685144124067