Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute1320 bpm
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Longueur totale7.0100 po
- Poids de l’outil5.8 lb
- Couple502 pi-lb
Détails
- Consommation d'air25.0 pcm
- Pression d’air90 psi
- Style de poignéePistolet
- Type de poignéePistolet
- Taux d’impact1320 bpm
- MatérielAcier
- Vitesse maximale6400 tr/min
- Nombre de pièces1
- Types de produitsClé à chocs
- CliquetCliquet
- Couple inverse627 pi-lbf
- RéversibleRéversible
- SérieCP6500
- CUP_NON015451526443
- Vitesse variableVitesse variable
- Couple de fonctionnement502 pi-lbf
Aperçu
- Baignoire à huile d’embrayage à double chien
- Corps en aluminium et carter d'embrayage en acier
- Régulateur à quatre positions
- Dispositif de retenue de douille de type anneau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure