Spécifications
Dimensions
- Taille des gants10
- Longueur11 po
Détails
- Numéro de classe0
- CouleurNoir
- Type de mainPaire
- MatérielLatex/Cuir
- TypeTrousse de gants isolants et protecteurs
Aperçu
- Se plie et se plisse pour forcer le caoutchouc et le fissurer prématurément à cause de l’ozone
- En rangeant les gants en caoutchouc dans le sac de la bonne taille et en ne forçant jamais plus d’une paire dans chaque sac, l’équipement sera à plat et durera plus longtemps
- Les sacs sont fabriqués en toile de canard robuste et sont doublement cousus et rivetés aux points de stress pour une durabilité accrue
- Fabriqué en caoutchouc naturel de type I