Spécifications
Dimensions
- Longueur25 verges
- Épaisseur1/4 po
- Largeur48 po
Détails
- Tension d’utilisation maximale recommandée17000 V
- Type de spécificationASTM Type II Classe 2
- Normes respectéesASTM D178
- Motif de surfaceTexturé
Aperçu
- Fabriqué à partir de matériau de haute qualité de type II
- La surface ondulée agit comme une bande de roulement de sécurité tout en réduisant la possibilité que des particules métalliques s’enchâssent
- Utilisation maximale Tension CA 17,000 volts
- 1/4” d’épaisseur, testé jusqu’à 20kV
- Conforme aux spécifications ASTM D178, Classe 2
- Longueur : 25 verges
- Épaisseur : 1/4”