Motion
1007OR
Poignet en tricot West Chester, gant en PVC orange lisse, doublure en mousse jersey TAILLE-L Brun
N° D’ARTICLE MI02597775
N° MFR1007OR
Prix11.39 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poignet en tricot West Chester, gant en PVC orange lisse, doublure en mousse jersey TAILLE-L Brun
N° D’ARTICLE MI02597775
N° MFR1007OR
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
Prix11.39 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    43.688 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans des environnements froids pour manipuler la graisse, les huiles, les acides, les produits caustiques et les solvants; également utilisé dans l’entreposage, la construction d’autoroutes et le contrôle de la circulation.
  • Application
    • Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Transport • Cours • Exploitation minière • Entreposage frigorifique
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Caractéristiques et avantages
    • Le PVC orange haute visibilité est idéal pour la visibilité dans les entrepôts et sur l’autoroute • Résistant aux liquides • Le revêtement lisse offre une excellente adhérence sur les surfaces mouillées ou sèches • L’isolation en mousse garde les mains au chaud et au sec • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Mousse
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Mousse, jersey
  • Numéro CUP du fabricant
    662909020079
  • Matériel
    PVC
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Lisse
  • CUP_NON
    662909020079

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN PVC 1007OR , ORANGE
  • Le PVC de couleur orange haute visibilité est idéal pour la visibilité dans les entrepôts et sur l’autoroute
  • Résistant aux liquides
  • Le revêtement lisse offre une excellente prise sur les surfaces mouillées ou sèches
  • L’isolation en mousse garde les mains au chaud et au sec
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant