Motion
713SNC/9
Gants en tricot de polyester sans couture avec prise lisse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI02598235
N° MFR713SNC/9
Prix3.12 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de polyester sans couture avec prise lisse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI02598235
N° MFR713SNC/9
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
Prix3.12 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur
    56.388 cm
  • Taille
    9

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    2
  • EN388
    4121
  • Caractéristiques
    La coquille en tricot de polyester sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de poignée
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    662909713179
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    662909713179

Aperçu

Description du fabricant
713SNC/9 GANTS TRICOTÉS/NITRILEGLOVE-9
  • La coquille en tricot de polyester sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements lisses/plats en nitrile sont hautement imperméables aux liquides, ce qui prouve une prise sèche très collante pour des applications spécifiques qui nécessitent une résistance à la retenue sûre
  • Extérieur de gant respirant
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets