Motion
9920K/TG
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - TG ou taille 10, cuir de cerf refendu, qualité supérieure, non doublé, couleur or
N° D’ARTICLE MI02598353
N° MFR9920K/XL
Prix33.11 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - TG ou taille 10, cuir de cerf refendu, qualité supérieure, non doublé, couleur or
N° D’ARTICLE MI02598353
N° MFR9920K/XL
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
Prix33.11 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    37.846 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la construction, l’utilisation de machines, les travaux de services publics et de nombreuses autres applications générales.
  • Demandes
    Applications générales, applications de construction, toiture, agriculture, travaux utilitaires, câblage
  • Matériau arrière
    Peau de cerf
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Or
  • Caractéristiques de confort
    Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Description de la construction
    Coupe et couture Gunn
  • Type de poignet
    Élastique
  • Description
    Idéal pour la construction, l’utilisation de machines, les travaux de services publics et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de daim à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de peau de cerf
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Caractéristiques de la paume
    Paume sans couture
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    9920K
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE CONDUITE EN PEAU DE CERF 9920K/XL-XL
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le cuir en peau de cerf offre la meilleure isolation par temps froid et la plus grande durabilité et flexibilité
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille