Motion
UUB-50
Tablier en vinyle bleu - 6 mil
N° D’ARTICLE MI02598707
N° MFRUUB-50
Prix3.76 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tablier en vinyle bleu - 6 mil
N° D’ARTICLE MI02598707
N° MFRUUB-50
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
Prix3.76 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    37.592 cm
  • Épaisseur du matériau
    6 mil
  • Largeur
    27.178 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction sans coutures
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Idéal pour la transformation, le nettoyage, l’entretien et la fabrication des aliments
  • Mot-clé de description
    Tabliers
  • Caractéristiques
    egde brut
  • Type de vêtement
    Tablier bavette
  • Utilisation du vêtement
    Résistant aux produits chimiques, jetable
  • Numéro CUP du fabricant
    662909801593
  • Matériel
    Vinyle
  • Nombre de poches
    0
  • Résistance
    Acides, alcalis, produits chimiques, graisses, graisses, huiles, sel, solvants
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909801593

Aperçu

Description du fabricant
UUB-50 6ML TABLIER 50 PO
  • egde brut
  • Souplesse supérieure
  • Excellente résistance aux perforations et à l’abrasion
  • Excellente résistance aux produits chimiques, gras, huiles et graisses
  • Available in 45",48", 50" Lengths