Motion
305608 B

SKF
305608 B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 56 mm, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI02599716
N° MFR305608 B
Prix4,105.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
305608 B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 56 mm, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI02599716
N° MFR305608 B
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
Prix4,105.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    56 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    12.49 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    305608/B BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570260953
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge statique radiale
    49440
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    30
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570260953

Aperçu

Description du fabricant
305608/B BRG