Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/8 – 27 NPTF
- Taille du corps1/8 po
- Hexagonales0.50 po
- Longueur1.75 po
- Poids0.750 lb
Détails
- Pression de service réelle500 psi avec bouchon en laiton : 1000 psi avec bouchon en acier
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement15500 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/8 po. NPTF, 1/8 – 27
- Débit7 pcm
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/8 po