Motion
CHAÎNE SILENCIEUSE SC0307-S

RAMSEY PRODUCTS CORP
SC0307-S SILENT CHAIN

Chaîne silencieuse - Standard, style guide central, pas de 0.1875 po, largeur totale de 0.2187 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02608328
N° MFRSC0307-S SILENT CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RAMSEY PRODUCTS CORP
SC0307-S SILENT CHAIN

Chaîne silencieuse - Standard, style guide central, pas de 0.1875 po, largeur totale de 0.2187 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02608328
N° MFRSC0307-S SILENT CHAIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.2187 po
  • Largeur intérieure
    0.1562 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Pas
    0.1875 po
  • Poids
    0.33 lb
  • Largeur
    0.2187 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Guide central
  • Type de chaîne
    Standard
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Chaîne silencieuse
  • Série
    SC

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE SILENCIEUSE SC0307-S
  • La chaîne silencieuse et les pignons de la série SC sont fabriqués conformément à la norme ASME pour la chaîne silencieuse
  • Les produits SC existent depuis le plus longtemps, sont principalement utilisés dans les applications de remplacement et sont souvent les plus économiques
  • Prix par pied
  • Couper à la longueur voulue