Motion
27270
77450270 Ensemble de conduite de frein - 0.3750 po/10 mm de diamètre, 32.00 po/812.8 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI02609772
N° MFR27270
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
77450270 Ensemble de conduite de frein - 0.3750 po/10 mm de diamètre, 32.00 po/812.8 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI02609772
N° MFR27270
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tubulure
    0.3750 po, 10 mm
  • Longueur de la tubulure
    32.00 po
  • Poids
    0.94 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les ensembles sertis en usine répondent aux exigences rigoureuses du parc et du marché des véhicules lourds. Extrêmement flexible et résistant aux plis. La construction à quatre spirales répond aux spécifications SAE J1402 . Conforme aux exigences DOT FMVSS 106 . Les raccords répondent aux exigences minimales de retrait SAE et DOT. La loi fédérale exige l’enregistrement auprès du ministère des Transports pour toute personne produisant des ensembles de freins à air avec des raccords chanfreinés ou sertis.
  • Normes respectées
    Répond aux spécifications (SAE J140) et est conforme aux exigences (DOT FMVSS 106).

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE 27270 3/8" 3/8" MPT FIXE ET TOURNANT
  • Raccord de tuyau mâle en laiton de haute qualité à une extrémité, raccord tournant de frein à air femelle avec adaptateur de tuyau mâle à l’autre extrémité
  • Plage de température : -40°F à +212°F