Spécifications
Dimensions
- Taille de la mècheX
- Taille du filetage externe7/16 – 14
- Taille du filetage interne5/16 – 18
- Longueur0.437 po
- Taille de la prise7/16-14 po
Détails
- Type de pas de filetage externeGrossière
- Revêtement de finitionSimple
- Insérer le type de murMince
- Numéro de modèle de l’outil d’installation500-4
- Type de pas de filetage interneGrossière
- MatérielAcier
- Type de produitInserts filetés externes