Motion
GR217T

TIMKEN
GR217T

Graisse industrielle tout usage LC-2 de première qualité - tout usage, composition complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille de 1 lb, contenant pour baignoire, couleur ambre
N° D’ARTICLE MI02617743
N° MFRGR217T
Prix41.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
GR217T

Graisse industrielle tout usage LC-2 de première qualité - tout usage, composition complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille de 1 lb, contenant pour baignoire, couleur ambre
N° D’ARTICLE MI02617743
N° MFRGR217T
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
Prix41.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    1.16 lb

Détails

  • Application
    Roulements
  • Certification
    GC-LB
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Complexe de lithium
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    280 °C
  • Point d’éclair
    235 °C
  • Numéro CUP du fabricant
    053893972053
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type
    Tout usage
  • CUP_NON
    053893972053

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE GR217T