Motion
SY3140-5FU-Q
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4 voies, 24 V CC, 1 solénoïde, enfichable, montage sur socle, sans sous-plaque, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI02618193
N° MFRSY3140-5FU-Q
Prix63.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4 voies, 24 V CC, 1 solénoïde, enfichable, montage sur socle, sans sous-plaque, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI02618193
N° MFRSY3140-5FU-Q
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
Prix63.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Matériau du corps
    Zinc
  • Type de support
    w o Support
  • Direction du débit
    4 Façon
  • Pression de fonctionnement maximale
    101
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    12
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CEI 60529;IS B 8375 1981
  • Norme de filetage
    Rc
  • Tension
    24

Aperçu

Description du fabricant
SY3140-5FU-Q VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté