Spécifications
Dimensions
- Taille des gants7, petit
- Longueur45 cm
- Épaisseur25 mil
- Poids32.00 lb
Détails
- CouleurVert
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielNitrile
- Gamme de produitsNitriGuard Plus
- Normes respectéesEN 374.2003 JKL, EN 374.2003, EN 388 4102, EN 388.2003, EN 420.2003, FDA
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- CUP_NON821812022659