Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Roue Diamètre4 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description5/8 dans un arbre non fileté
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13500 tr/min
- Quantité du colis25
- Garantie6 mois
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 27