Motion
99836
PINCE SIMPLE DE 1 PO DE DIAMÈTRE (10)
N° D’ARTICLE MI02622777
N° MFR99836
Prix43.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PINCE SIMPLE DE 1 PO DE DIAMÈTRE (10)
N° D’ARTICLE MI02622777
N° MFR99836

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    2 po.
  • Hauteur
    2.375 po
  • Taille du trou
    3/8 x 3/8 po.
  • Poids
    1 lb
  • Largeur
    0.75 po.

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    KR
  • Finition
    Peinture à revêtement en poudre
  • Type de crochet
    Crochet pour panneau perforé
  • Capacité de charge
    3 lb
  • Matériel
    Acier
  • Quantité
    10
  • Série
    VTC
  • CUP_NON
    024821998360

Aperçu

Description du fabricant
99836 PINCE À RESSORT UNIQUE
  • Idéal pour les applications 5S et 6S
  • Peut contenir des outils jusqu’à 3 lb