Motion
99876
BOUCLE DE CÂBLE 6 PO AVEC EXTRÉMITÉ VERTE (PQT-5)
N° D’ARTICLE MI02622791
N° MFR99876
Prix64.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BOUCLE DE CÂBLE 6 PO AVEC EXTRÉMITÉ VERTE (PQT-5)
N° D’ARTICLE MI02622791
N° MFR99876
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
Prix64.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6 po.
  • Hauteur
    2.375 po
  • Taille du trou
    3/8 x 3/8 po.
  • Poids
    1 lb
  • Largeur
    2.25 po.

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    KR
  • Finition
    Peinture à revêtement en poudre
  • Capacité de charge
    20 lb
  • Matériel
    Acier
  • Quantité
    5
  • Série
    VTC
  • CUP_NON
    024821998766

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CROCHETS À BOUCLE DE CÂBLE 99876
  • Idéal pour les applications 5S et 6S
  • Le crochet est fait de fil de 1/4 po de diamètre et supporte jusqu’à 20 lb.
  • Parfait pour ranger les rallonges et les tuyaux d’air