Spécifications
Dimensions
- Profondeur18 po
- Hauteur35 po
- Hauteur des dimensions d’expédition36.0000 po
- Taille A Nombre de tiroirs3
- Taille B Nombre de tiroirs2
- Taille C Profondeur du tiroir16-3/8 po
- Taille du tiroir C11-1/4 po
- Largeur du tiroir de taille C24-1/8 po
- Taille C Nombre de tiroirs1
- Poids115 lb
- Largeur27 po
Détails
- CouleurRides brunes
- Dimensions du tiroir lxhxd23.0000 L x 16-1/2 P x 1-5/8 H po
- FinitionPeinture à revêtement en poudre
- Type de poignéePoignée d’extrémité tubulaire en acier
- Plage de capacité de charge9046 cu-in
- MatérielMétal
- Nombre de tiroirs5
- TypeArmoire à rouleau de tiroir
- CUP_NON024821006065
Aperçu
- Le verrou tubulaire maintient le contenu en sécurité
- Roulettes en caoutchouc 5 x 1 1/4
- Poignée d’extrémité tubulaire
- Cavité de rangement dissimulée pour le rangement d’articles plus volumineux
- Compatible avec plusieurs bases et coffres Kennedy
- Fabriqué aux États-Unis